Befogó, hengeres, belső hűtés nélkül 25 mm

Cikkszám: 210555 25
Kedvezmény
204,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Forgácsoló fej ⌀-höz, D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat TopCut
    Forgácsoló fej ⌀-höz, D 25 mm
    Befogó Weldon szár
    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Külső ⌀ d1 24,8 mm
    Teljes hossz L 120 mm
    Hasznos hossz L1 62 mm
    Ajánlott meghúzási nyomaték 35 Nm
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 210555 25
    EAN / GTIN 4045197522672
    Gyártó száma 210555 25

    Leírás

    Kivitel:

    Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A rendszer körfutási pontossága ≤ 10 µm a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

    Figyelem:

    Maximális marásmélység = L1 + I; I = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050210410 sz.
    Szorítókulcs = 219987 sz.
    Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.
    Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz