{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Spirálszög | 50 fok | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,1×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 10 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 18 mm | |
Élhossz L2 | 12,5 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,5 | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210330 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523303 | |
Gyártó száma | 210330 10 |