{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Spirálszög | 50 fok | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,1×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 10 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 18 mm | |
Élhossz L2 | 12,5 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210340 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523341 | |
Gyártó száma | 210340 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Simító marófej, 45°-os élletöréssel, HB730, ⌀ D h10: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
74,34 €
58,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
75,95 €
58,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 |
Élhossz L2 | 12,5 mm | 12,5 mm |
Spirálszög | 50 fok | 50 fok |
Fogásvételi irány | vízszintes | vízszintes |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | 10 mm |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,1×D szélezésnél | 0,1×D szélezésnél |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz | Forgácsoló betét maráshoz |