90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel rövid 10

Cikkszám: 239740 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
belső hűtés igen
Szár DIN 6535 HA, h6
Átmenő furat ⌀-höz 10 mm - 12,7 mm
Zsákfurat ⌀-höz 14 mm - 16,2 mm
Teljes hossz L 90 mm
Hasznos hossz L1 35 mm
Szár ⌀ DS h6 16 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 5 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Gyártó száma 239740 10

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár ⌀-vel hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550210582 és 212000 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz