{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Befogó mérete | 10 mm | |
Fejhossz l | 18 mm | |
Élhossz L2 | 10 mm | |
Teljes hossz L | 31,9 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,09 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,12 mm |
Cikkszám | 210345 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557636 | |
Gyártó száma | 210345 10 |