{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 25 mm | |
Minőség | HU730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Spirálszög | 42 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 24 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 45 mm | |
Élhossz L2 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,22 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,28 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210345 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557674 | |
Gyártó száma | 210345 25 |