{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TopCut | |
belső hűtés | igen | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Átmenő furat ⌀-höz | 10 mm - 12,7 mm | |
Zsákfurat ⌀-höz | 14 mm - 16,2 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Hasznos hossz L1 | 65 mm | |
Szár ⌀ DS h6 | 16 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 5 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 239745 10 | |
EAN / GTIN | 4045197593238 | |
Gyártó száma | 239745 10 |