{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Fogásvételi irány | vízszintesen | |
Teljes hossz L | 26,9 mm | |
Befogó mérete | 10 mm | |
Fejhossz l | 13 mm | |
Élhossz L2 | 7 mm | |
Maximális fogásmélység ap max acélban < 900 N/mm2 | 3 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szárkivitel | GARANT TopCut | |
Maximális fogásmélység ap max teli horonynál | 5 | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró |
Cikkszám | 210390 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523518 | |
Gyártó száma | 210390 10 |