{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 16 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Fogásvételi irány | vízszintesen | |
Teljes hossz L | 37,3 mm | |
Befogó mérete | 16 mm | |
Fejhossz l | 20 mm | |
Élhossz L2 | 11,3 mm | |
Maximális fogásmélység ap max acélban < 900 N/mm2 | 6 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szárkivitel | GARANT TopCut | |
Maximális fogásmélység ap max teli horonynál | 8 | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró |
Cikkszám | 210390 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523532 | |
Gyártó száma | 210390 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Leélező marófej 90° 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
107,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
124,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 6 |
Teljes hossz L | 37,3 | 30,1 |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Típus | N | N |
Vágóél ⌀ D | 16 | 16 |