Marófej, 45°-os élletöréssel HPC, bevonat nélkül, ⌀ D h10: 10mm

Cikkszám: 210350 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D h10 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Spirálszög: 42

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Sorozat TopCut
Vágóél ⌀ D 10 mm
Minőség HU730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Vágóélek száma Z 3
Spirálszög 42 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés nem
Befogó mérete 10 mm
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Fejhossz l 18 mm
Élhossz L2 10 mm
Teljes hossz L 31,9 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,09 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,12 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210350 10
EAN / GTIN 4045197523389
Gyártó száma 210350 10

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
530
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Teli horony alkalmazási irányértékek, ha ap max ≤ 0,5×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz