{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 16 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Fogásvételi irány | vízszintesen | |
Teljes hossz L | 30,1 mm | |
Befogó mérete | 12 mm | |
Fejhossz l | 16 mm | |
Élhossz L2 | 2,8 mm | |
Maximális fogásmélység ap max acélban < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz.; 219986 sz. | 10×4 | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szárkivitel | GARANT TopCut | |
Maximális fogásmélység ap max teli horonynál | 2 | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró |
Cikkszám | 210380 16 | |
EAN / GTIN | 4045197527400 | |
Gyártó száma | 210380 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Leélező marófej előre és hátra, 90° 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
124,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
107,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 3 |
Teljes hossz L | 30,1 | 37,3 |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Típus | N | N |
Vágóél ⌀ D | 16 | 16 |