Leélező marófej előre és hátra, 90° 20 mm

Cikkszám: 210380 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D ± 0,01 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Norm: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Vágóélek száma Z: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie TopCut
Vágóél ⌀ D 20 mm
Minőség HB730
Szerszámanyag VHM
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90
Norm Gyári szabvány
Típus N
Vágóélek száma Z 6
Fogásvételi irány vízszintesen
Teljes hossz L 37,3 mm
Befogó mérete 16 mm
Fejhossz l 20 mm
Élhossz L2 3,5 mm
Maximális fogásmélység ap max acélban < 900 N/mm2 1,8 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,12 mm
Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz.; 219986 sz. 13×4
Sarokletörés szöge 45 fok
belső hűtés nem
Szárkivitel GARANT TopCut
Maximális fogásmélység ap max teli horonynál 2,5
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210380 20
EAN / GTIN 4045197543189
Gyártó száma 210380 20

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

ae max = ap max

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Leélező marófej előre és hátra, 90°  20 mm

Leélező marófej előre és hátra, 90° 20 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
160,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
131,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 6 3
belső hűtés nem nem
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 90
Norm Gyári szabvány Gyári szabvány
Típus N N
Vágóél ⌀ D 20 20
Termék fajtája Becsavarozható maró Becsavarozható maró

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz