Szerelőkulcs 10X4

Cikkszám: 219987 10X4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀ D 12 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 10 Nm
Hozzávaló nyomatékkulcs 656055 sz. 25
Termék fajtája Kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 219987 10X4
EAN / GTIN 4020772480899
Gyártó száma 219987 10X4

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz