Szerelőkulcs 24X5

Cikkszám: 219987 24X5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀ D 25 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 35 Nm
Hozzávaló nyomatékkulcs 656055 sz. 120
Termék fajtája Kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 219987 24X5
EAN / GTIN 4062406799090
Gyártó száma 219987 24X5

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz