{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TopCut | |
Névleges ⌀ D | 36 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Norm | Gyári szabvány | |
Furattűrés | H7 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Semi-Standard | igen | |
Befogó mérete | 29 mm | |
Élhossz l1 | 12 mm | |
Fejhossz l | 30 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Kulcsnyílás | 24 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/ford. | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |
Cikkszám | 239710 36 | |
EAN / GTIN | 4062406115333 | |
Gyártó száma | 239710 36 |