Cermet dörzsárfej HPC H7 acél Átmenőfurat 24,201-X mm

Cikkszám: 239710 24,201-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: Cermet
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat TopCut
    ⌀ tartomány 24,201 mm - 25,2 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag Cermet
    Szabvány Gyári szabvány
    Furattűrés H7
    Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
    Forgácsolási stratégia HPC
    belső hűtés igen
    Semi-Standard igen
    Befogó mérete 20 mm
    Élhossz l1 12 mm
    Fejhossz l 26 mm
    Vágóélek száma Z 6
    Hozzávaló befogó GARANT TopCut
    Termék fajtája Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 239710 24,201-X
    EAN / GTIN 4062406605537
    Gyártó száma 239710 24,201-X

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    140
    Acél < 750 N/mm²
    P
    140
    Acél < 900 N/mm²
    P
    140
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Cserélhető fejes dörzsár rendszer IT7 tűrésre készre köszörülve. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.
    Rendszer körfutása ≤ 5 µm (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.
    Rövid élekkel és balspirállal.

    Felhasználás:

    Átmenő furatokhoz.
    HPC / HSC dörzsárazáshoz.

    Figyelem:

    Teljes hasznos hossz = L1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).
    Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.
    További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
    Szállítási idő: 4 hét
    Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
    Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:
    a sztornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz