{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Névleges ⌀ D | 22 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Furattűrés | H7 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Semi-Standard | igen | |
Befogó mérete | 20 mm | |
Élhossz l1 | 12 mm | |
Fejhossz l | 26 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Kulcsnyílás | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ford. | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |
Cikkszám | 239710 22 | |
EAN / GTIN | 4062406115241 | |
Gyártó száma | 239710 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Cermet dörzsárfej HPC H7 acél Átmenőfurat, bevonat nélkül, Névleges ⌀ D: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
246,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
246,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Furattűrés | H7 | H7 |
belső hűtés | igen | igen |
Élhossz l1 | 12 mm | 12 mm |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | zsákfuratnál |
Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |