{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TopCut | |
⌀ tartomány | 28,201 mm - 29,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Norm | Gyári szabvány | |
Furattűrés | H7 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Semi-Standard | igen | |
Befogó mérete | 24 mm | |
Élhossz l1 | 12 mm | |
Fejhossz l | 26 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |
Cikkszám | 239710 28,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406605575 | |
Gyártó száma | 239710 28,201-X |