{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TopCut | |
⌀ tartomány | 36,201 mm - 37,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Norm | Gyári szabvány | |
Furattűrés | H7 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Semi-Standard | igen | |
Befogó mérete | 29 mm | |
Élhossz l1 | 12 mm | |
Fejhossz l | 30 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |
Cikkszám | 239710 36,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406605650 | |
Gyártó száma | 239710 36,201-X |