{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 39 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,7 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,08 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Beállítási szög κ | 17 fok | |
Gyártó jelölése | FFX4 ED20-3-050-C20-04 | |
Termék fajtája | Másolómarók |
Cikkszám | 221100 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392753 | |
Gyártó száma | 3336673 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, Hengeres szár, ⌀ DC / vágóélek száma Z: 20/3
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
331,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
244,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
252,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
238,14 €
187,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Beállítási szög κ | 17 fok | 10 fok | 15 fok | 20 fok |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | XD.. 070308 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Szárkivitel | Hengeres szár | Weldon szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 32,6 mm | 27 mm | 32 mm | 34 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 39 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |