{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 100 mm | |
Teljes hossz Lges | 180 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,3 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,26 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,13 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOM.060310 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212803 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938275 | |
Gyártó száma | 212803 20/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q nagy előtolású maró 20/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
252,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
238,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Teljes hossz Lges | 180 | 130 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 32 | 34 |
Ferde bemarási szög αmax | 2,26 | 1,62 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,13 | 12,4 |