{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 18 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 28 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 34 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,3 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,82 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 8,13 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOM.060310 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212803 18/2 | |
EAN / GTIN | 4045197956033 | |
Gyártó száma | 212803 18/2 |