{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 120 mm | |
Teljes hossz Lges | 205 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 63 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,2 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 42,97 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Beállítási szög κ | 17 fok | |
Gyártó jelölése | FFX4 ED32-5-120-C32-04 |
Cikkszám | 221100 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392791 | |
Gyártó száma | 3336677 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 32/5
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
441,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
352,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 24,6 mm | 26 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 63 mm | 62 mm |