{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 31 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 4,3 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 11,97 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Beállítási szög κ | 17 fok | |
Gyártó jelölése | FFX4 ED16-2-030-C16-04 | |
Termék fajtája | Másolómarók |
Cikkszám | 221100 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392739 | |
Gyártó száma | 3336670 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 16/2
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
295,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
202,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
200,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Másolómarók | Másolómaró | Másolómaró |