XNMU 040310T ST1400

Cikkszám: 221211 ST1400
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4FEED
Váltólapka ISO kód XNMU 040310T
Típus ST1400
Sarokrádiusz 1 mm
Minőség IC830
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,8 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,8 mm
Előtolás fz 0,8 mm
Cserék / élek száma 4
Geometria T
Gyártó jelölése FFX4 XNMU 040310T IC830
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221211 ST1400
EAN / GTIN 7291075393422
Gyártó száma 3336657

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
140
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 4 vágóéllel. Mellékéllel.

Figyelem:

lAlkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz