LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 20/3

Cikkszám: 221104 20/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / vágóélek száma Z Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat LOGIQ4FEED
    Vágóél ⌀ DC 20 mm
    Vágóélek száma Z 3
    Szárkivitel menettel
    Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
    Forgácsolási stratégia HPC
    belső hűtés igen
    ⌀ D3 12,6 mm
    Teljes hossz Lges 25 mm
    Felfogó menet M M10
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 32,6 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 39 mm
    Interpolációs marás ap 0,8 mm
    Ferde bemarási szög αmax 2,7 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 19,08 mm
    Hozzávaló váltólapka XNMU040310..
    Gyártó jelölése FFX4 ED20/.78-3-M10-04
    Termék fajtája Másolómarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221104 20/3
    EAN / GTIN 7291075393309
    Gyártó száma 3336689

    Leírás

    Kivitel:

    Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékéllel rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

    Alkatrész:

    Váltólapka csavar készlet 229695 2 sz. (TX7; 0,9 Nm).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz