{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 63 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,2 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 42,97 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Gyártó jelölése | FFX4 ED32/1.26-5-M16-04 | |
Termék fajtája | Másolómarók |
Cikkszám | 221104 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393323 | |
Gyártó száma | 3336691 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 32/5
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
418,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
465,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
310,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 |
Felfogó menet M | M16 | M16 | M16 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 24,6 mm | 19 mm | 26 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 1,2 fok | 0,95 fok | 0,82 fok |