LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 25/4

Cikkszám: 221104 25/4
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / vágóélek száma Z Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie LOGIQ4FEED
Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D3 17,6 mm
Teljes hossz Lges 30 mm
Felfogó menet M M12
Interpolációs marás ⌀ Dmin 42,6 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 49 mm
Interpolációs marás ap 0,8 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,8 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 28,64 mm
Hozzávaló váltólapka XNMU040310..
Gyártó jelölése FFX4 ED25/.98-4-M12-04
Termék fajtája Másolómarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221104 25/4
EAN / GTIN 7291075393316
Gyártó száma 3336690

Leírás

Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékéllel rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 2 sz. (TX7; 0,9 Nm).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


LOGIQ4FEED nagy előtolású maró  25/4

LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 25/4

érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
389,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
268,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
275,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 4 4 4
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás Üregmarás; horonymarás; Üregmarás
Teljes hossz Lges 30 mm 36 mm 35 mm
belső hűtés igen igen igen
⌀ D3 17,6 mm 17 mm 19 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,8 fok 1,51 fok 1,15 fok
Termék fajtája Másolómarók Másolómaró Másolómaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz