FFX4 XNMU 080620HP IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3394303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ4FEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3394303
EAN / GTIN 7291075470765
Gyártó száma 3394303
L-szám L23970 395

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 15,6 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17,9 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 15,6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,8 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz