XNMU 043010HP S

Cikkszám: 221204 S
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4FEED
Váltólapka ISO kód XNMU 043010HP
Típus S
Sarokrádiusz 1 mm
Minőség IC716
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,8 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,8 mm
Előtolás fz 0,4 mm
Cserék / élek száma 4
Geometria HP
Gyártó jelölése FFX4 XNMU 040310HP IC716
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221204 S
EAN / GTIN 7291075452334
Gyártó száma 3414182

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
30
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 4 vágóéllel. Mellékéllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz