XNMU 040310T, IC810, Típus: GGG

Cikkszám: 221208 GGG
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4FEED
Váltólapka ISO kód XNMU 040310T
Típus GGG
Sarokrádiusz 1 mm
Minőség IC810
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,8 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,8 mm
Előtolás fz 0,8 mm
Cserék / élek száma 4
Geometria T
Gyártó jelölése FFX4 XNMU 040310T IC810
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221208 GGG
EAN / GTIN 7291075393439
Gyártó száma 3336658

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 4 vágóéllel. Mellékéllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


XNMU 040310T, IC810, Típus: GGG

XNMU 040310T, IC810, Típus: GGG

érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
17,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 141 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
29,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
24,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
354 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
25,71 €
16,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
21,42 €
13,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
317 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
26,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
22,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4
Sarokrádiusz 1 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód XNMU 040310T XDLW 120408 TN XDLW 070308 TN XDLW 09T308 TN
Szerszámanyag HM Kerámia Kerámia Kerámia
Minőség IC810 KU7710 KU7710 KU7710
Típus GGG GGG GGG GGG
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz