{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XDLW 120408 TN | |
Típus | GGG | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | KU7710 | |
Szerszámanyag | Kerámia | |
Programozási rádiusz ha ap max | 2,6 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,57 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212991 GGG | |
EAN / GTIN | 4045197514325 | |
Gyártó száma | 212991 GGG |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
XDLW 120408 TN GGG
érdeklődés szerint
Raktáron
1 122 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
29,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
24,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
356 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
301 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
26,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
22,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Váltólapka ISO kód | XDLW 120408 TN | XDLW 070308 TN | XDLW 09T308 TN |
Szerszámanyag | Kerámia | Kerámia | Kerámia |
Minőség | KU7710 | KU7710 | KU7710 |
Típus | GGG | GGG | GGG |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |