{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOGIQ4FEED | |
Váltólapka ISO kód | XNMU 040310HP | |
Típus | INOX | |
Sarokrádiusz | 1 mm | |
Minőség | IC840 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 1,8 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,8 mm | |
Előtolás fz | 0,8 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Geometria | HP | |
Gyártó jelölése | FFX4 XNMU 040310HP IC840 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 221202 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075393477 | |
Gyártó száma | 3336663 |