{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOGIQ4FEED | |
Váltólapka ISO kód | XNMU 043010HP | |
Típus | S | |
Sarokrádiusz | 1 mm | |
Minőség | IC5820 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 1,8 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,8 mm | |
Előtolás fz | 0,4 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Geometria | HP | |
Gyártó jelölése | FFX4 XNMU 040310HP IC5820 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 221214 S | |
EAN / GTIN | 7291075393453 | |
Gyártó száma | 3336661 |