{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 27,6 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 62,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 69 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,1 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 46,87 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Gyártó jelölése | FFX4 ED35/1.38-5-M16-04 | |
Termék fajtája | Másolómarók |
Cikkszám | 221104 35/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393330 | |
Gyártó száma | 3336692 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 35/5
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
441,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
201,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
465,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
201,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
316,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
327,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Teljes hossz Lges | 35 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Termék fajtája | Másolómarók | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |