{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | menettel | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 60 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Interpolációs marás ap | 2,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,79 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 22,45 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RPK.10T3M0T | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212006 35/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576530 | |
Gyártó száma | 212006 35/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Másoló- és síkmaró indexálással 35/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
327,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
201,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
465,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
201,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
316,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Teljes hossz Lges | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |