RPKT 10T3MOT, HB7635, Típus: INOX

Cikkszám: 212040 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,11 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,43 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 344 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RPKT 10T3MOT
Típus INOX
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Cserék / élek száma 6
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212040 INOX
EAN / GTIN 4062406390341
Gyártó száma 212040 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Mind a hat él használatához az ap érték nem lehet magasabb, mint 2,5 mm.