RPKW 10T3MOT HART

Cikkszám: 212038 HART
Kedvezmény
10,82 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,76 € 10,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,80 € 9,02 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 499 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RPKW 10T3MOT
Típus HART
Minőség HB7605
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,25 mm
Cserék / élek száma 6
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212038 HART
EAN / GTIN 4062406390334
Gyártó száma 212038 HART

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
160
Acél < 50 HRC
H
110
Acél < 55 HRC
H
90
Acél < 60 HRC
H
65
Acél < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Mind a hat él használatához az ap érték nem lehet magasabb, mint 2,5 mm.