RPKT 10T3MOT ST900

Cikkszám: 212032 ST900
Kedvezmény
10,47 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,88 € 10,47 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,90 € 8,72 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
7 516 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód RPKT 10T3MOT
    Típus ST900
    Minőség HB7525
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,3 mm
    Cserék / élek száma 6
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212032 ST900
    EAN / GTIN 4062406388508
    Gyártó száma 212032 ST900

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    360
    Acél < 750 N/mm²
    P
    290
    Acél < 900 N/mm²
    P
    250
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    200
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Hatszor indexált kerek váltólapkák. A maximális fogásmélység figyelembe vételével hat teljes értékű él jön létre.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
    Mind a hat él használatához az ap érték nem lehet magasabb, mint 2,5 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz