{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 49 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,8 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 28,64 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Beállítási szög κ | 17 fok | |
Gyártó jelölése | FFX4 ED25-4-060-C25-04 |
Cikkszám | 221100 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392777 | |
Gyártó száma | 3336675 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 25/4
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
389,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
316,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz Lges | 150 mm | 180 mm |
⌀ D3 | 17,6 mm | 19 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 49 mm | 48 mm |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 28,64 mm | 17,4 mm |