Feedking nagy előtolású maró 20/2 mm

Cikkszám: 212900 20/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde anyagba merülés; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FeedKing
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Marási felhasználási horonymarás; Ferde anyagba merülés; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 7 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Kinyúlási hossz L1 35 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Interpolációs marás ap 0,85 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,86 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 6 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 070308
Váltólapka csavar készlet 219810 (9IP, 2,2 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212900 20/2
EAN / GTIN 4045197302595
Gyártó száma 212900 20/2

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az önstabilizáló váltólapka fészek következtében. Optimalizált geometria a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal csekélyebb a főorsó terhelése.

Előny:

Különösen gazdaságos a rendkívül stabil 4 élű váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 9IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz