XDLT 070308 ER INOX

Cikkszám: 212934 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,25 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 794 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód XDLT 070308 ER
    Típus INOX
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7635
    Szerszámanyag HM
    Programozási rádiusz ha ap max 1,58 mm
    Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
    Előtolás fz / fog 0,72 mm
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212934 INOX
    EAN / GTIN 4045197581587
    Gyártó száma 212934 INOX

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz