Feedking nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/3mm

Cikkszám: 212905 25/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FeedKing
Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
Élek felosztása egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 12 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
Interpolációs marás ⌀ Dmin 37 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Interpolációs marás ap 0,85 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,56 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 11 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 070308
Váltólapka csavar készlet 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212905 25/3
EAN / GTIN 4045197320872
Gyártó száma 212905 25/3

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az önstabilizáló váltólapka fészek következtében. Optimalizált geometria a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal csekélyebb a főorsó terhelése.

Előny:

Különösen gazdaságos a rendkívül stabil 4 élű váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 9IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Feedking nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/3mm

Feedking nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/3mm

érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
276,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
188,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
185,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
231,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
221,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 3 3 3 3 3
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Plunging horonymarás; Ferde bemarás Körmarás; Ferde bemarás Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás horonymarás; Ferde bemarás
Teljes hossz Lges 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
belső hűtés igen igen igen igen igen
Hozzávaló váltólapka XD.. 070308 RD..1003 RD..1003 CPHX 09T3.. RPK.10T3M0T
Vágóél ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Termék fajtája Másolómaró Másolómaró Másolómaró Másolómaró Másolómaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz