{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 3 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Hozzávaló váltólapka | CPHX 09T3.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212538 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406098766 | |
Gyártó száma | 212538 25/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Simító maró 25/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
231,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
188,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
276,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
185,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
221,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Marási felhasználási | Ferde bemarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás ;Plunging | Körmarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | CPHX 09T3.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |