{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 3 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Hozzávaló váltólapka | CPHX 09T3.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212538 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098780 | |
Gyártó száma | 212538 35/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Simító maró 35/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
278,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
231,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
328,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
Felfogó menet M | M16 | M16 | M16 |
Marási felhasználási | Ferde bemarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Plunging |
Teljes hossz Lges | 42 | 42 | 47 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 35 | 35 | 35 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |