{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 184 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 198 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,57 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 80,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212817 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197939418 | |
Gyártó száma | 212817 100/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q nagy előtolású maró 100/7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
591,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
349,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
511,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
349,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Beállítási szög κ | 11 | 15 - 30 | 12 | 15 - 30 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fz helikális | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |