{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 10,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114031 10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406744618 | |
Gyártó száma | 114031 10,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 10,5
érdeklődés szerint
Raktáron
1 190 darabszám azonnal szállítható
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 869 darabszám azonnal szállítható
2,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 731 darabszám azonnal szállítható
4,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 760 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
15,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 87 | 87 | 87 | 87 |
Szár ⌀ Ds | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |