{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 10,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114031 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406744601 | |
Gyártó száma | 114031 10,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 10,4
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
8,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
17,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
34,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
28,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | 87 mm | 43 mm |
Szár ⌀ Ds | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,4 mm | 71,4 mm | 27,4 mm |