{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 7 mm | |
Širina ključa 2 | 8 mm | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 12 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 14 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197442444 | |
Broj proizvođača | 615900 7X8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 7X8mm
na zahtjev
Na zalihi
376 dijelovi na zalihi
4,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
4,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
998 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | fosfatiran | kromirano | mat kromirano |
Širina ključa 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Širina ključa 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |