{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 16 mm | |
Širina ključa 2 | 18 mm | |
Duljina ključa L | 263 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 25 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197385468 | |
Broj proizvođača | 615900 16X18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 16X18mm
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.501 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.171 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | fosfatiran | kromirano | kromirani | mat kromirano |
Duljina ključa L | 263 mm | 263 mm | 169 mm | 270 mm |
Širina ključa 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm | 25 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |